WEIDMÜLLER - Jelölő fehér 10000db/csomag 30x18/6 SN104507 - 1753271044
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104507
Gyártói cikkszám
1753271044
Gyártói típuskód
THM MT30X 18/6 WS
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
6 mm
Szélesség:
18 mm
Magasság:
6 mm
Mágneses:
Nem
Jelölő fehér 10000db/csomag 30x18/6