WEIDMÜLLER - Jelölő fehér 1000db/csomag 30x89/60 SN088779 - 1498780000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 60 mm
Szélesség - 89 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118308303
Sonepar cikkszám
SN088779
Gyártói cikkszám
1498780000
Gyártói típuskód
THM MT30X 89/60 WS
Öntapadós:
Igen
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
60 mm
Szélesség:
89 mm
Magasság:
60 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő fehér 1000db/csomag 30x89/60