WEIDMÜLLER - Jelölő fehér 4000db/csomag 30x38/17 SN104505 - 1011610000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 17 mm
Szélesség - 38 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104505
Gyártói cikkszám
1011610000
Gyártói típuskód
THM MT30X 38/17 WS
Öntapadós:
Igen
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
17 mm
Szélesség:
38 mm
Magasság:
17 mm
Mágneses:
Nem
Jelölő fehér 4000db/csomag 30x38/17