Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő feliratozható etikett 15x6 ezüst GT24296 - 1686360001

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő feliratozható etikett 15x6 ezüst GT24296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - ezüst

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190493837

Sonepar cikkszám

GT24296

Gyártói cikkszám

1686360001

Gyártói típuskód

LM MT300 15/6 SI

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

ezüst

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

6 mm

Szélesség:

15.2 mm

Magasság:

6 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő feliratozható etikett 15x6 ezüst