Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Jelölő: feliratozható etikett G11397 - 1573410000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő: feliratozható etikett G11397

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 17 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190054038

Sonepar cikkszám

G11397

Gyártói cikkszám

1573410000

Gyártói típuskód

ETO 6/15 ENDLOSBOGEN

Öntapadós:

Nem

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

15 mm

Szélesség:

6 mm

Magasság:

15 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő: feliratozható etikett