Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő feliratozható etikett GT85817 - 1861510000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő feliratozható etikett GT85817

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248421404

Sonepar cikkszám

GT85817

Gyártói cikkszám

1861510000

Gyártói típuskód

LM MT300 27/8 GE

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

8 mm

Szélesség:

27 mm

Magasság:

8 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő feliratozható etikett