WEIDMÜLLER - Jelölő feliratozható etikett GT85818 - 1835830000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 6.3 mm
Szélesség - 19.05 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248340149
Sonepar cikkszám
GT85818
Gyártói cikkszám
1835830000
Gyártói típuskód
LM MT300 19/6.3 GE
Öntapadós:
Igen
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
6.3 mm
Szélesség:
19.05 mm
Magasság:
6.3 mm
Mágneses:
Nem
Sorkapcsok ; WEIDMÜLLER ; Jelölő feliratozható etikett