WEIDMÜLLER - Jelölő feliratozható etikett GT95393 - 1724141687
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 4.63 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190368951
Sonepar cikkszám
GT95393
Gyártói cikkszám
1724141687
Gyártói típuskód
LM MT300 15/4.6 GE
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
4.63 mm
Szélesség:
15 mm
Magasság:
4.63 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő feliratozható etikett