WEIDMÜLLER - Jelölő feliratozható etikett SN089183 - 1882910000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089183
Gyártói cikkszám
1882910000
Gyártói típuskód
LM MT300 12/6 GE
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
6 mm
Szélesség:
12 mm
Magasság:
6 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag - Jelölő feliratozható etikett