Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő feliratozható etikett SN112355 - 1760461044

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő feliratozható etikett SN112355

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112355

Gyártói cikkszám

1760461044

Gyártói típuskód

LM MT300 40/6 WS

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

6 mm

Szélesség:

40 mm

Magasság:

6 mm

Mágneses:

Nem

Jelölő feliratozható etikett