Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő feliratozható etikett SN112359 - 1686391044

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő feliratozható etikett SN112359

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 12.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112359

Gyártói cikkszám

1686391044

Gyártói típuskód

LM MT300 25.4/12.7 WS

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

12.7 mm

Szélesség:

25.4 mm

Magasság:

12.7 mm

Mágneses:

Nem

Jelölő feliratozható etikett