WEIDMÜLLER - Jelölő foglalat TM típusú 2,5-10mm2 SN016853 - 1798480000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 2.5-10 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 4-6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248243136
Sonepar cikkszám
SN016853
Gyártói cikkszám
1798480000
Gyártói típuskód
TM 203/18 V0
Kivitel:
címke
Érátmérő:
2.5-10 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
4-6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
18 mm
Szín:
egyéb
Szélesség:
6 mm
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő foglalat TM típusú 2,5-10mm2