Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő foglalat TM típusú 6-16mm2 SN016854 - 1806300000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő foglalat TM típusú 6-16mm2 SN016854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 6-16 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 6-10 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248275816

Sonepar cikkszám

SN016854

Gyártói cikkszám

1806300000

Gyártói típuskód

TM 204/18 V0

Kivitel:

címke

Érátmérő:

6-16 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

6-10 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

18 mm

Szín:

egyéb

Szélesség:

9 mm

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő foglalat TM típusú 6-16mm2