WEIDMÜLLER - Jelölő foglalat TM típusú GT27406 - 1798560000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 0.5-2.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2-4 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248243310
Sonepar cikkszám
GT27406
Gyártói cikkszám
1798560000
Gyártói típuskód
TM 202/12 V0
Kivitel:
címke
Érátmérő:
0.5-2.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2-4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Szín:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő foglalat TM típusú