Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő foglalat TM típusú GT34773 - 1798520000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő foglalat TM típusú GT34773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 0.5-2.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2-4 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248243181

Sonepar cikkszám

GT34773

Gyártói cikkszám

1798520000

Gyártói típuskód

TM 202/20 V0

Kivitel:

címke

Érátmérő:

0.5-2.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2-4 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

20 mm

Szín:

egyéb

Szélesség:

5 mm

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő foglalat TM típusú