Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő foglalat TM típusú GT90985 - 1874770000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő foglalat TM típusú GT90985

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 2.5-10 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 4-6 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248464555

Sonepar cikkszám

GT90985

Gyártói cikkszám

1874770000

Gyártói típuskód

TM 203/30 V0

Kivitel:

címke

Érátmérő:

2.5-10 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

4-6 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

30 mm

Szín:

egyéb

Szélesség:

6 mm

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő foglalat TM típusú