WEIDMÜLLER - Jelölő hűvely foglalat TM-I típushoz SN019412 - 1724790000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 16-150 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 10-317 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
240 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190373238
Sonepar cikkszám
SN019412
Gyártói cikkszám
1724790000
Gyártói típuskód
TMC 9/20
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
16-150 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
10-317 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
20 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő hűvely foglalat TM-I típushoz