WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez 17x3,5mm fehér SN022205 - 2006330000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érátmérő - 0.5-0.75 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1-2 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 17 mm
Csomagolás és feltételek
2000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118390162
Sonepar cikkszám
SN022205
Gyártói cikkszám
2006330000
Gyártói típuskód
WM 0/6 1.0-2.0 MM WS
Érátmérő:
0.5-0.75 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1-2 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
17 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
3.5 mm
Áttetsző:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő kábelhez 17x3,5mm fehér