Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez 17x4,8mm fehér SN022206 - 2006350000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez 17x4,8mm fehér SN022206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érátmérő - 0.75-2.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2-3.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 17 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118390711

Sonepar cikkszám

SN022206

Gyártói cikkszám

2006350000

Gyártói típuskód

WM 1/6 2.0-3.5 MM WS

Érátmérő:

0.75-2.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2-3.5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

17 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

4.8 mm

Áttetsző:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő kábelhez 17x4,8mm fehér