WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez 18x34mm A4-es lapon G66384 - 1695711044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 6-16 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 5-7 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190924652
Sonepar cikkszám
G66384
Gyártói cikkszám
1695711044
Gyártói típuskód
LM WO 18/34 WS
Kivitel:
címke
Érátmérő:
6-16 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
5-7 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
18 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
34 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ragasztott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez 18x34mm A4-es lapon