WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez 18x4mm SN021727 - 2005470000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 7-7 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 18 mm
Csomagolás és feltételek
2000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118390223
Sonepar cikkszám
SN021727
Gyártói cikkszám
2005470000
Gyártói típuskód
TM-I 18 MM WS
Kivitel:
címke
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
7-7 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
18 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
4 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Jelölő kábelhez 18x4mm