WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez 23x10mm fehér 4-16mm2 SN136133 - 2006230000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érátmérő - 4-16 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 5-8 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 23 mm
Csomagolás és feltételek
2000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118390506
Sonepar cikkszám
SN136133
Gyártói cikkszám
2006230000
Gyártói típuskód
WM 3/12 5.0-8.0 MM WS
Érátmérő:
4-16 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
5-8 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
23 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
10 mm
Áttetsző:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Jelölő kábelhez 23x10mm fehér 4-16mm2