WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez 23x3,5mm fehér SN022274 - 2006170000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 0.5-0.75 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1-2 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118390605
Sonepar cikkszám
SN022274
Gyártói cikkszám
2006170000
Gyártói típuskód
WM 0/12 1.0-2.0 MM WS
Kivitel:
címke
Érátmérő:
0.5-0.75 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1-2 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
23 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
3.5 mm
Áttetsző:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez 23x3,5mm fehér