WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez 23x4,8mm fehér SN022275 - 2006190000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 0.75-2.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2-3.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118390537
Sonepar cikkszám
SN022275
Gyártói cikkszám
2006190000
Gyártói típuskód
WM 1/12 2.0-3.5 MM WS
Kivitel:
címke
Érátmérő:
0.75-2.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2-3.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
23 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
4.8 mm
Áttetsző:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez 23x4,8mm fehér