WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez 40mm üres sárga (PKH-ra) GT13671 - 1886541687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 16-500 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 10-317 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248491964
Sonepar cikkszám
GT13671
Gyártói cikkszám
1886541687
Gyártói típuskód
CLI M 2-40Q GE NE SG
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
16-500 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
10-317 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
4 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
11.4 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez 40mm üres sárga (PKH-ra)