WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez 40x16mm fehér SN010694 - 1045620000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 16-500 mm
Típus - közepes falú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248779611
Sonepar cikkszám
SN010694
Gyártói cikkszám
1045620000
Gyártói típuskód
ELS 16/40 MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
16-500 mm
Típus:
közepes falú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
40 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
16 mm
Felirat:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő kábelhez 40x16mm fehér