WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez átlátszó 18x8,1mm GT90223 - 1719830000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 2.5-6 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 4-6.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190353186
Sonepar cikkszám
GT90223
Gyártói cikkszám
1719830000
Gyártói típuskód
TM 3/18 HF/HB
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
2.5-6 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
4-6.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
18 mm
Szín:
egyéb
Szélesség:
8.1 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez átlátszó 18x8,1mm