Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez ESO 5 kábeljelölő címke sárga GT03940 - 1631350000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez ESO 5 kábeljelölő címke sárga GT03940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - nincs

  • Kódolási irány - vízszintes és függőleges

  • Raszterméret - 16.5 mm

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190206208

Sonepar cikkszám

GT03940

Gyártói cikkszám

1631350000

Gyártói típuskód

ESO 5 DIN A4 GE

Felirat:

nincs

Kódolási irány:

vízszintes és függőleges

Raszterméret:

16.5 mm

Szín:

sárga

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő kábelhez ESO 5 kábeljelölő címke sárga