Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez ESO 7 sárga címke GT03939 - 1634780000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez ESO 7 sárga címke GT03939

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - nincs

  • Kódolási irány - vízszintes és függőleges

  • Raszterméret - 6.3 mm

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190273361

Sonepar cikkszám

GT03939

Gyártói cikkszám

1634780000

Gyártói típuskód

ESO 7 DIN A4 GE

Felirat:

nincs

Kódolási irány:

vízszintes és függőleges

Raszterméret:

6.3 mm

Szín:

sárga

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő kábelhez ESO 7 sárga címke