WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez felirati lap SCHT 7-hez fehér GT55477 - 1670390000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6.3 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190430719
Sonepar cikkszám
GT55477
Gyártói cikkszám
1670390000
Gyártói típuskód
ESO 7 P DIN A4 WS
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6.3 mm
Szín:
fehér
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor EPG préshez