Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez GT10067 - 1763390000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez GT10067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 16-500 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 10-317 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248050840

Sonepar cikkszám

GT10067

Gyártói cikkszám

1763390000

Gyártói típuskód

CLI TM 20-66

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

16-500 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

10-317 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

66 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

egyéb

Szélesség:

11.3 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez