WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez SN148090 - 1016030000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 0.5-10 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.5-7.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248725380
Sonepar cikkszám
SN148090
Gyártói cikkszám
1016030000
Gyártói típuskód
DMC 12/27 MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
0.5-10 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.5-7.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
27 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Jelölő kábelhez