Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez üres átlátszó 12x5,4mm SN004571 - 1719760000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez üres  átlátszó 12x5,4mm SN004571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 0.22-0.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 1.3-2 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190353117

Sonepar cikkszám

SN004571

Gyártói cikkszám

1719760000

Gyártói típuskód

TM 0/12 HF/HB

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

0.22-0.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

1.3-2 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

12 mm

Szín:

egyéb

Szélesség:

5.4 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez üres átlátszó 12x5,4mm