Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez üres átlátszó 18mm SN073465 - 1891810000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez üres átlátszó 18mm SN073465

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 0.22-1.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 1.3-2.6 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248504558

Sonepar cikkszám

SN073465

Gyártói cikkszám

1891810000

Gyártói típuskód

TM 0/18 TWIN HF/HB

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

0.22-1.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

1.3-2.6 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

18 mm

Szín:

egyéb

Szélesség:

5 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez üres átlátszó 18mm