Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez üres átlátszó 18x16,1mm GT90225 - 1719870000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez üres átlátszó 18x16,1mm GT90225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 25-70 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 9-15 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190353223

Sonepar cikkszám

GT90225

Gyártói cikkszám

1719870000

Gyártói típuskód

TM 5/18 HF/HB

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

25-70 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

9-15 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

18 mm

Szín:

egyéb

Szélesség:

16.1 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez üres átlátszó 18x16,1mm