WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez üres átlátszó 18x20mm GT90227 - 1748820000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 16-150 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 10-317 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190993870
Sonepar cikkszám
GT90227
Gyártói cikkszám
1748820000
Gyártói típuskód
TMX 18 HF/HB
Kivitel:
címke
Érátmérő:
16-150 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
10-317 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
18 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
20 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez üres átlátszó 18x20mm