WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez üres átlátszó 18x22,2mm GT90226 - 1719890000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 35-150 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 15-24 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190353247
Sonepar cikkszám
GT90226
Gyártói cikkszám
1719890000
Gyártói típuskód
TM 6/18 HF/HB
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
35-150 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
15-24 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
18 mm
Szín:
egyéb
Szélesség:
22.2 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez üres átlátszó 18x22,2mm