WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez üres átlátszó 18x5,4mm GT90221 - 1719790000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 0.5-1.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.8-2.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190353148
Sonepar cikkszám
GT90221
Gyártói cikkszám
1719790000
Gyártói típuskód
TM 1/18 HF/HB
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
0.5-1.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.8-2.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
18 mm
Szín:
egyéb
Szélesség:
5.4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez üres átlátszó 18x5,4mm