WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez üres átlátszó 18x5mm SN019856 - 1891780000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1.5-2.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2.4-4 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248504527
Sonepar cikkszám
SN019856
Gyártói cikkszám
1891780000
Gyártói típuskód
TM 1/18 TWIN HF/HB
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1.5-2.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2.4-4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
18 mm
Szín:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez üres átlátszó 18x5mm