Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez üres átlátszó 18x6,4mm GT90222 - 1719810000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez üres átlátszó 18x6,4mm GT90222

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 0.75-2.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2.5-4 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190353162

Sonepar cikkszám

GT90222

Gyártói cikkszám

1719810000

Gyártói típuskód

TM 2/18 HF/HB

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

0.75-2.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2.5-4 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

18 mm

Szín:

egyéb

Szélesség:

6.4 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez üres átlátszó 18x6,4mm