Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez üres pt.18 fehér 18x4mm GT00833 - 1718431044

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő kábelhez üres pt.18 fehér 18x4mm GT00833

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 0-0 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 0.22-40 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 320 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190349011

Sonepar cikkszám

GT00833

Gyártói cikkszám

1718431044

Gyártói típuskód

TM-I 18 MC NE WS

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

0-0 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

0.22-40 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

18 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

4 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő kábelhez üres pt.18 fehér 18x4mm