WEIDMÜLLER - Jelölő nyomtató THM MMP SN021416 - 2430920000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szövegsorok száma - 1-1
Kivitel - elektronikus kábelfeliratozó eszköz
Nyomtatástechnika - hőnyomtatás
Beviteli mód - egyéb
Szövegismétlés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118440973
Sonepar cikkszám
SN021416
Gyártói cikkszám
2430920000
Gyártói típuskód
THM MMP
Szövegsorok száma:
1-1
Kivitel:
elektronikus kábelfeliratozó eszköz
Nyomtatástechnika:
hőnyomtatás
Beviteli mód:
egyéb
Szövegismétlés:
Igen
Fémszalaghoz használható:
Nem
Nyomtatófelbontás:
300 DPI
Sorkapcsok ; WEIDMÜLLER ; Jelölő nyomtató THM MMP