WEIDMÜLLER - Jelölő nyomtató THM MT30X 16.5/5.1 GE SN089591 - 1516990000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 5.1 mm
Szélesség - 16.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118324655
Sonepar cikkszám
SN089591
Gyártói cikkszám
1516990000
Gyártói típuskód
THM MT30X 16.5/5.1 GE
Öntapadós:
Igen
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
5.1 mm
Szélesség:
16.5 mm
Magasság:
5.1 mm
Mágneses:
Nem
Jelölő nyomtató THM MT30X 16.5/5.1 GE