WEIDMÜLLER - Jelölő nyomtató THM MT30x16/7 GE GT86821 - 1852520000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248385492
Sonepar cikkszám
GT86821
Gyártói cikkszám
1852520000
Gyártói típuskód
THM MT30X 16/7 GE
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
7 mm
Szélesség:
16 mm
Magasság:
7 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő nyomtató THM MT30x16/7 GE