Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő nyomtató THM MT30x17/8 GE SN066808 - 1027620000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő nyomtató THM MT30x17/8 GE SN066808

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248754236

Sonepar cikkszám

SN066808

Gyártói cikkszám

1027620000

Gyártói típuskód

THM MT30X 17/8 GE

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

8 mm

Szélesség:

17 mm

Magasság:

8 mm

Mágneses:

Nem

Kéziszerszámok ; WEIDMÜLLER ; Jelölő nyomtató THM MT30x17/8 GE