WEIDMÜLLER - Jelölő öntapadós feliratozható 76,2x25,4 mm GT20794 - 1609760000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 16-70 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 6-18 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190008789
Sonepar cikkszám
GT20794
Gyártói cikkszám
1609760000
Gyártói típuskód
WO 76/25 TP
Kivitel:
címke
Érátmérő:
16-70 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
6-18 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
25.4 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
76 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ragasztott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő öntapadós feliratozható 76,2x25,4 mm