WEIDMÜLLER - Jelölő sárga 10000db/csomag 30x15/6 SN088390 - 1753231687
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248008414
Sonepar cikkszám
SN088390
Gyártói cikkszám
1753231687
Gyártói típuskód
THM MT30X 15/6 GE
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
6 mm
Szélesség:
15 mm
Magasság:
6 mm
Mágneses:
Nem
Jelölő sárga 10000db/csomag 30x15/6