WEIDMÜLLER - Jelölő sárga 10000db/csomag 30x15/9 SN106817 - 1058740000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106817
Gyártói cikkszám
1058740000
Gyártói típuskód
THM MT30X 15/9 GE
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
9 mm
Szélesség:
15 mm
Magasság:
9 mm
Mágneses:
Nem
Jelölő sárga 10000db/csomag 30x15/9