WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '0' jel ZDU sorkapocshoz GT40081 - 1755281000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248017454
Sonepar cikkszám
GT40081
Gyártói cikkszám
1755281000
Gyártói típuskód
DEK 5/3,5 MC GW 0
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
egyéb
Sorkapcsok ; Emeletes sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 32A TS35sínre rugós bek