WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '1-10' jel SAK/Z sorkapocshoz GT46141 - 1773430001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
300 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248141326
Sonepar cikkszám
GT46141
Gyártói cikkszám
1773430001
Gyártói típuskód
WS 12/5 FSZ 1-10
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 32A TS32 sínre csav bek